1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
KYOCERA SGS PRECISION TOO
39111
0.0937 po de diamètre d’usine, 4 cannelures, 0.2810 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI
01625383
N° MFR
39111
Prix
21.73 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Vous pourriez également aimer
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Outils de coupe
Broyage
Fraises à bout carré
KYOCERA SGS PRECISION TOO 39111
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KYOCERA SGS PRECISION TOO
39111
0.0937 po de diamètre d’usine, 4 cannelures, 0.2810 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI
01625383
N° MFR
39111
Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Obtenir la date d’arrivée estimée
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
21.73 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Angle Helix
30 °
Longueur de
Coupe
0.2810 po
Usine
Diamètre
0.0937 po
Tige
Diamètre
0.1250 po
Détails
Nombre de
Cannelures
4
Droit ou spirale
Cannelure
Spirale
Aperçu
Description du fabricant
39111 01.093TN
Vous pourriez également aimer
THOMSON (ALTRA)
1/2 L SS CTL
Arbre de longueur aléatoire - acier inoxydable, 0.5000 po de diamètre, 166.0000 po de longueur totale, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe - L
N° D’ARTICLE MI
00000756
En stock
Commande d’usine
6.67 $
/po
Ajouter au panier
PRECISION TWIST DRILL
010016
Mèche Jobber Length - série R10 , 1/4 po, acier haute vitesse, cannelure 2-3/4 po, angle de pointe 118 °, OAL 4 po
N° D’ARTICLE MI
01685591
En stock
En stock
5.31 $
chacun
Ajouter au panier
CR SEALS (SKF)
29218
Single Lip Oil Seal - Solid, 2.938 in Shaft Dia., 3.623 in OD, 0.375 in Overall Width, CRW1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
01303884
En stock
En stock
41.03 $
chacun
Ajouter au panier
SKF
6000-2Z
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI
07408910
En stock
En stock
39.19 $
chacun
Ajouter au panier
OSG USA INC
2812801
Taraud à pointe spiralée - série 280 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage no 8 – 32 , UNC
N° D’ARTICLE MI
03523103
En stock
En stock
24.73 $
chacun
Ajouter au panier
KLEIN TOOLS INC
D335-51/2C
Pince à bec effilé - 1-11/16 po de longueur de mâchoire, 5-5/8 po de longueur totale, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI
04258594
En stock
En stock
49.17 $
chacun
Ajouter au panier
NSK CORP, BEARING DIV
NAH20ANZ
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc standard, rail de 20 mm, capacité de charge : 17400 N
N° D’ARTICLE MI
00035673
En stock
En stock
205.25 $
chacun
Ajouter au panier
NSK CORP, BEARING DIV
NAH55EMZ
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - bloc standard, taille de rail 55 mm
N° D’ARTICLE MI
06241273
En stock
En stock
571.11 $
chacun
Ajouter au panier
THK AMERICA INC
202E45122200000
Rail profilé de chariot à bille standard - Séries : SHS-C, bloc standard, hauteur de 60 mm, largeur de 120 mm, longueur de 174 mm, capacité de charge : 126 kN
N° D’ARTICLE MI
02774199
En stock
En stock
368.65 $
chacun
Ajouter au panier
ISCAR METALS INC
6002361
Encart de rainurage et de rotation à double extrémité de type DGN à coupe neutre en carbure revêtu de TiCN/TiN de qualité IC354
N° D’ARTICLE MI
02085549
En stock
En stock
86.25 $
chacun
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté