Motion
51207
Mèche de taille-bordure - série 101 , G, matériau en carbure, cannelure 2-1/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01625856
N° MFR51207
Prix70.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de taille-bordure - série 101 , G, matériau en carbure, cannelure 2-1/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01625856
N° MFR51207

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    G
  • Cannelure Longueur  
    2-1/8 po
  • Angle Helix
    20 °
  • Global Longueur  
    3-1/2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    691781512075
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Quatre facettes
  • Série
    101
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
51207 101 G