Motion
53207
Mèche de taille-bordure – G, matériau au carbure, 2-1/8 po cannelure, angle de pointe de 150 °, 3-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI01626225
N° MFR53207
Prix104.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de taille-bordure – G, matériau au carbure, 2-1/8 po cannelure, angle de pointe de 150 °, 3-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI01626225
N° MFR53207
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
Prix104.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    G
  • Cannelure Longueur  
    2-1/8 po
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.261 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    691781532073
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    150 °
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
53207 103 G