Motion
56126
N° D’ARTICLE MI01626347
N° MFR56126
Prix 186.03 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01626347
N° MFR56126

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix de 186.03 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    13/32 po
  • Longueur de cannelure
    1-15/16 po
  • Longueur totale
    3-5/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    691781561264
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Nombre de cannelures
    2
  • Angle de pointe
    140 °
  • Série
    106
  • CUP_NON
    691781561264

Aperçu

Description du fabricant
56126 106.406