Motion
FCL-8-K
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - embrayage à rouleaux, alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 12 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01628551
N° MFRFCL-8-K
Prix31.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - embrayage à rouleaux, alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 12 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01628551
N° MFRFCL-8-K
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
Votre prix31.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    12 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Couple
    30 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Embrayage à rouleaux
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles FCL-8-K Drawn Cup offre un diamètre d’alésage de 8 mm, un type de fermeture ouverte, une conception de gobelet à embrayage à rouleau dessiné, un diamètre extérieur de 12 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes d’embrayage compacts unidirectionnels.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Matériau du ressort d’embrayage de rouleau
    Acier inoxydable
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    FCL-K
  • Type de roulement
    Ensemble d'embrayage de rouleau et de roulement
  • CUP_NON
    605790207549

Aperçu

Description du fabricant
FCL8K