Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Extérieur Diamètre22 mm
- Global Largeur16 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleIRT 1216-1
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité ouverte
- Capacité de charge dynamique9700 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLA1616Z avec un type de fermeture ouverte et un type de coupe étiré à bout ouvert présente un diamètre d’alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages d’engrenages, les pompes et les machines de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLA1616Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLA
- Capacité de charge statique13800 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure