Motion
LR50/6-2RSR

INA (SCHAEFFLER)
LR50/6-2RSR

Rouleau de fourche 19 mm de diamètre, alésage de 6 mm, largeur de rouleau de 9 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01629432
N° MFRLR50/6-2RSR
Prix250.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
LR50/6-2RSR

Rouleau de fourche 19 mm de diamètre, alésage de 6 mm, largeur de rouleau de 9 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01629432
N° MFRLR50/6-2RSR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix250.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Rouleau Diamètre  
    19 mm
  • Rouleau Largeur  
    9 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    22500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    300 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4054364591076

Aperçu

Description du fabricant
LR50/6-2RSR-HLC