Motion
ENSEMBLE HV/SC404 C-P

MORSE
HV/SC404 C-P SET

464205 Silent Chain Link Set - 0.5000 in Pitch, For Use with: HV/SC404, Material: Steel
N° D’ARTICLE MI01630103
N° MFRHV/SC404 C-P SET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
HV/SC404 C-P SET

464205 Silent Chain Link Set - 0.5000 in Pitch, For Use with: HV/SC404, Material: Steel
N° D’ARTICLE MI01630103
N° MFRHV/SC404 C-P SET

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction ultime moyenne
    10000 lb
  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Taille de la chaîne
    0.5 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Poids
    0.43 lb
  • Largeur sur les broches percées
    1.2810 po
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    1.1470 po

Détails

  • Type de lien
    Ensemble de connecteurs pour goupille fendue
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENSEMBLE HV/SC404 C-P
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288567103
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Entraînements à chaîne dentée inversée

Aperçu

Description du fabricant
HV/SC404 63 LNKS ENSEMBLE DE GOUPILLES DE CONN
  • Accessoire de chaîne HV/SC, ensemble de maillons de raccordement à goupille fendue Disponible en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po Offre un fonctionnement lisse, silencieux et économique
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon