Motion
RH206
Cylindre/élévateur à trou central - à simple effet / rappel par ressort, capacité de 20 tonnes, course de 6.000 po., 12.125 po. rétracté, 18.125 po. allongé
N° D’ARTICLE MI01630317
N° MFRRH206
Prix2,524.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/élévateur à trou central - à simple effet / rappel par ressort, capacité de 20 tonnes, course de 6.000 po., 12.125 po. rétracté, 18.125 po. allongé
N° D’ARTICLE MI01630317
N° MFRRH206
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
Prix2,524.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.000 po
  • Taille de l’alésage
    2.452 po
  • Diamètre du trou central
    1.078 po
  • Longueur du filetage du collier
    1.500 po
  • Hauteur étendue
    18.125 po
  • Insérer la taille du filetage
    1-9/16 – 16
  • Diamètre extérieur
    3.875 po
  • Tige de piston Diamètre  
    2.125 po
  • Hauteur rétractée
    12.125 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    6.000 po
  • Poids
    31.00 lb

Détails

  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Filetage du collier
    3-7/8 – 12
  • Capacité du cylindre
    20 tonnes
  • Matériau du cylindre
    Aluminium
  • Zone effective
    4.720 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Trous de montage et cercle de boulonnage
    3/8 – 16 x 3-1/4
  • Capacité d’huile
    28.350 po3
  • Série / Type
    Série RH / Trou central
  • tonnes à 10000 psi
    23.60 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
RH206
  • Cylindre à trou central idéal pour tirer et tendre les câbles, boulons d’ancrage avec inserts de tête de piston interchangeables
  • Insertions de tête de piston interchangeables (procurant une polyvalence d’application)
  • Les modèles à simple effet 12, 20, 30, 50, 60 tonnes sont dotés d'un collier fileté; les modèles RH203 et RHA306 ne sont pas dotés du filetage du collier
  • Résiste aux charges « en bout de ligne » complètes
  • La colonne montante résistante à la corrosion est dotée du traitement « Power Tech »
  • Tous les cylindres sauf RH120 sont fournis avec un demi-accouplement femelle NPT de 9796 3/8 po
  • Le corps du cylindre et le piston en aluminium sont en vedette sur le cylindre RHA306