Spécifications
Dimensions
- De la base au port1.156 po
- Taille de l’alésage2.841 po
- Diamètre du trou central1.281 po
- Longueur du filetage du collier1.500 po
- Hauteur étendue15.750 po
- Insérer la taille du filetage2-3/4 – 12
- Diamètre extérieur4.750 po
- Tige de piston Diamètre3.250 po
- Hauteur rétractée9.750 po
- Accident vasculaire cérébral6.000 po
- Poids40.00 lb
Détails
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Filetage du collier4-3/4 – 12
- Capacité du cylindre30 tonnes
- Matériau du cylindreAluminium
- Zone effective6.340 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Trous de montage et cercle de boulonnage7/16 – 20 x 3-5/8
- Capacité d’huile38.100 po3
- Série / TypeSérie RH / Trou central
- tonnes à 10000 psi31.70 tonnes
Aperçu
- Cylindre à trou central idéal pour tirer et tendre les câbles, boulons d’ancrage avec inserts de tête de piston interchangeables
- Insertions de tête de piston interchangeables (procurant une polyvalence d’application)
- Les modèles à simple effet 12, 20, 30, 50, 60 tonnes sont dotés d'un collier fileté; les modèles RH203 et RHA306 ne sont pas dotés du filetage du collier
- Résiste aux charges « en bout de ligne » complètes
- La colonne montante résistante à la corrosion est dotée du traitement « Power Tech »
- Tous les cylindres sauf RH120 sont fournis avec un demi-accouplement femelle NPT de 9796 3/8 po
- Le corps du cylindre et le piston en aluminium sont en vedette sur le cylindre RHA306