Motion
TRAN PLT 4707/5997 LONG PA BK

REXNORD INC
TRAN PLT 4707/5997 LONG PA BK

TRAN PLT 4707/5997 LONG PA BK
N° D’ARTICLE MI01630515
N° MFRTRAN PLT 4707/5997 LONG PA BK
Prix50.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
TRAN PLT 4707/5997 LONG PA BK

TRAN PLT 4707/5997 LONG PA BK
N° D’ARTICLE MI01630515
N° MFRTRAN PLT 4707/5997 LONG PA BK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix50.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.0000 po
  • Longueur de la plaque
    8.500 po
  • Épaisseur de la plaque
    6.4 mm
  • Largeur de la plaque
    5.9200 po
  • Longueur de la dent supérieure à la bordure de la plaque
    88.9 mm
  • Poids
    0.3300 lb
  • Largeur
    12.0000 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    POLYAMIDE
  • CUP_NON
    698210837624

Aperçu

Description du fabricant
114-683-1 TRAN PLT 4707/5997 LONG
  • Peigne de transfert pour chaînes 4707 et 5997
  • Largeur de 6 po par longueur de 8.5 po avec plaque de montage de 3.5 po
  • Peigne seulement (sans matériel)