Motion
OL 20B-1

REXNORD INC
OL 20B-1

Maillon de décalage Link-Belt® - 20B / 1-1/4 po pas
N° D’ARTICLE MI01630524
N° MFROL 20B-1
Prix143.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
OL 20B-1

Maillon de décalage Link-Belt® - 20B / 1-1/4 po pas
N° D’ARTICLE MI01630524
N° MFROL 20B-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix143.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.57 po
  • Taille et pas de la chaîne
    20B /1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.770 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.04 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.18 po
  • Diamètre de la broche
    0.4 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI, BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    698210696979

Aperçu

Description du fabricant
20B-1 OL 1 PC REX 20B-1 OL 1 PC