Motion
C2100HSK1 MAILLON DE CONNEXION

TSUBAKI (UST)
C2100H SK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2100 / 2-1/2 po pas, fixation SK-1, pas double
N° D’ARTICLE MI01631059
N° MFRC2100H SK1 CONN LINK
Prix79.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2100H SK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2100 / 2-1/2 po pas, fixation SK-1, pas double
N° D’ARTICLE MI01631059
N° MFRC2100H SK1 CONN LINK
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
Prix79.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.810 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2100 / 2-1/2 po
  • Diamètre du trou
    0.323 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.150 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.984 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2100 / 2-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    SK-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039198051

Aperçu

Description du fabricant
C2100H SK-1 C/L TYPE CP