Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneurKeg
- Poids120.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesLe lubrifiant Waverly Torque A n'est pas destiné à être utilisé dans d'autres types d'accouplements.
- ApplicationBroyeur à rouleaux, couple élevé
- Type de contenantKeg
- Numéro de catalogue du fabricantLUBRIFIER À ONDULATION A 120LB KEG
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384730036
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- SérieLUBRIFIANT À COUPLE ONDULÉ-A
- Plage de température+212
- TypeLUBRIFIANT À COUPLE ONDULÉ-A*
- CUP_NON662384730036
Aperçu
- Graisse à usage spécial pour les accouplements d’axe d’usine à vitesse relativement lente et à forte charge