Motion
P72-8M-30-2517

TB WOODS
P72-8M-30-2517

Pignon Synchronous Plus Taper-Lock®, 30 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 2517, pour type de courroie GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI01642204
N° MFRP72-8M-30-2517
Prix921.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P72-8M-30-2517

Pignon Synchronous Plus Taper-Lock®, 30 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 2517, pour type de courroie GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI01642204
N° MFRP72-8M-30-2517
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
Prix921.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 2-11/16 po
  • Largeur de la face
    1.5 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.16 po
  • Diamètre du moyeu
    4.88 po
  • Diamètre du pas
    7.218 po
  • Poids
    12.40 lb

Détails

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Numéro CUP du fabricant
    698672126601
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    72
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672126601

Aperçu

Description du fabricant
P72-8M-30-2517 SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer