Motion
60-GC6200-02 IDL*20TRGH ST EQ F/S

REXNORD INC
60-GC6200-02 IDL*20TRGH ST EQ F/S

10517937 / 60-GC6200-02 IDL 20TRGH ST EQ F/S
N° D’ARTICLE MI01642442
N° MFR60-GC6200-02 IDL*20TRGH ST EQ F/S
Prix4,320.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
60-GC6200-02 IDL*20TRGH ST EQ F/S

10517937 / 60-GC6200-02 IDL 20TRGH ST EQ F/S
N° D’ARTICLE MI01642442
N° MFR60-GC6200-02 IDL*20TRGH ST EQ F/S
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
Prix4,320.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    60-1/4 po
  • Largeur totale
    71-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    21 (des deux côtés) po, 21 (centre) po
  • Poids
    116.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210806378

Aperçu

Description du fabricant
60-GC6200-02 IDL 20TRGH STL EQ F/S
  • 60-C6200 Auvent de bac scellé en usine