Motion
11H
Manchon d’accouplement d’Hytrel 68514435458 - 11, H, monobloc solide, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI01642890
N° MFR11H
Prix743.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’accouplement d’Hytrel 68514435458 - 11, H, monobloc solide, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI01642890
N° MFR11H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix743.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.3750 po
  • Code de taille de raccord
    11
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.035 po
  • Diamètre extérieur
    8.1800 po

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    28.6 hp
  • Catalogue du fabricant
    68514435458
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514435458
  • Numéro CUP du fabricant
    685144354587
  • Matériel
    Hytrel
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    S-Flex EnduranceA
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Matériau du manchon
    Élastomère thermoplastique
  • Code de type de manchon
    H
  • Capacité de couple
    18000 po
  • CUP_NON
    685144354587

Aperçu

Description du fabricant
11H-SLEEVE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon