Motion
6J265
Poulie à courroie en V - Section de courroie en J, rainure 6 , alésage requis, diamètre extérieur de 2.6500 po, bague QD, bague de la série JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01645095
N° MFR6J265
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie en J, rainure 6 , alésage requis, diamètre extérieur de 2.6500 po, bague QD, bague de la série JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01645095
N° MFR6J265
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    J
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    2.6500 po
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    JA
  • Numéro CUP du fabricant
    698672033398
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Rainures  
    6
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    698672033398

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU EN POLY-V 6J2.65-JA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer