Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieJ
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-1/4 po
- Visage Largeur0.6875 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/16 (alésage 1-1/16 à 1-3/16 ), 1/4 x 1/32 (alésage 1-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 )
- Longueur jusqu’à Alésage1.0000 po
- Extérieur Diamètre3.0000 po
- Diamètre du pas3.03 po
- Poids0.90 lb
Détails
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsJA
- MatérielAcier
- Nombre de Rainures6
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672033541