Motion
10J265

TB WOODS
10J265

Poulie à courroie en V - Section de courroie en J, rainure 10 , alésage requis, diamètre extérieur de 2.6500 po, bague QD, bague de la série JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01645111
N° MFR10J265
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
10J265

Poulie à courroie en V - Section de courroie en J, rainure 10 , alésage requis, diamètre extérieur de 2.6500 po, bague QD, bague de la série JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01645111
N° MFR10J265
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    J
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    2.6500 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    JA
  • Numéro CUP du fabricant
    698672029964
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Rainures  
    10
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    698672029964

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU EN POLY-V 10J2.65-JA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer