Motion
10J300

TB WOODS
10J300

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - Section de courroie en J, rainure 10 , diamètre de pas 3.03 , diamètre extérieur 3.00 , bague QD, bague série JA
N° D’ARTICLE MI01645113
N° MFR10J300
Prix327.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
10J300

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - Section de courroie en J, rainure 10 , diamètre de pas 3.03 , diamètre extérieur 3.00 , bague QD, bague série JA
N° D’ARTICLE MI01645113
N° MFR10J300
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
Prix327.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    J
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Visage Largeur  
    1.0938 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/16 (alésage 1-1/16 à 1-3/16 ), 1/4 x 1/32 (alésage 1-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 )
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Diamètre du pas
    3.03 po
  • Poids
    1.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    JA
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Rainures  
    10
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672030045

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU EN POLY-V 10J3.00-JA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer