Motion
10UCBN2A4.0A_G

FALK
10UCBN2A4.0A_G

4:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01646722
N° MFR10UCBN2A4.0A_G
Prix18,198.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN2A4.0A_G

4:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01646722
N° MFR10UCBN2A4.0A_G
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
Prix18,198.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    437.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    216
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    4:1

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    ULTRAMAX
  • Couple nominal (po-lb)
    216 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN2A4.0A G ULTRAMITE 4.179:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté