Motion
10UCBN2A50.N

FALK
10UCBN2A50.N

5:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 1.1250 po taille d’entrée, 25.40 mm, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01646833
N° MFR10UCBN2A50.N
Prix17,199.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN2A50.N

5:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 1.1250 po taille d’entrée, 25.40 mm, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01646833
N° MFR10UCBN2A50.N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17,199.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    030
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    50.80 mm;2.0000 po

Détails

  • Ratio réel
    5.18:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.12 kW;1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Capacité de charge suspendue
    1000 N, 225 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    0.75 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    250 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN2A50.N ULTRAMITE 47.93:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté