Motion
10UCFN2A25.A_D

FALK
10UCFN2A25.A_D

25.63:1 Réduction, 25.63:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI01647037
N° MFR10UCFN2A25.A_D
Prix19,207.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCFN2A25.A_D

25.63:1 Réduction, 25.63:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI01647037
N° MFR10UCFN2A25.A_D
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
Prix19,207.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    10
  • Débit maximal tr/min
    68 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1350
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    25.63:1

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    25.63:1
  • Série
    UCFN
  • Couple nominal (po-lb)
    1350 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCFN2A25.A D ULTRAMITE 26.03:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté