Motion
10UCFN3A140N

FALK
10UCFN3A140N

140:1 Réduction, 140:1 rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01647149
N° MFR10UCFN3A140N
Prix24,541.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCFN3A140N

140:1 Réduction, 140:1 rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01647149
N° MFR10UCFN3A140N
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
Prix24,541.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    10
  • Débit maximal tr/min
    12.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3500
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5000 po
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    140:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10UCFN3A140N
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Capacité de charge suspendue
    1250 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    140:1
  • Série
    ULTRAMAX
  • Couple nominal (po-lb)
    3500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCFN3A140N ULTRAMITE 135.9:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté