Motion
10UJAJ2A45.AF

FALK
10UJAJ2A45.AF

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - Double réduction, 44.43:1 Rapport, entrée creuse C-Face, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 10
N° D’ARTICLE MI01647395
N° MFR10UJAJ2A45.AF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UJAJ2A45.AF

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - Double réduction, 44.43:1 Rapport, entrée creuse C-Face, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 10
N° D’ARTICLE MI01647395
N° MFR10UJAJ2A45.AF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    18.33 x 17.87 x 29.45 po, 19.06 x 17.87 x 19.06 po
  • Longueur du boîtier
    18.33 po, 19.06 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    10
  • Débit maximal tr/min
    53.330 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    56600 po-lb
  • Ratio
    44.43:1
  • Poids
    665.50 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face creux
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    46.100 hp
  • Montage
    De base
  • Type de sortie
    Soufflet fuselé
  • Réduction
    Double
  • Série
    UJ
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934181566

Aperçu

Description du fabricant
10UJAJ2A45.A F ULTRAMITE 44.43:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté