Motion
04UJAJ2A16.AA

FALK
04UJAJ2A16.AA

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - Double réduction, 16.01:1 Rapport, entrée creuse C-Face, 0.6250 po taille d’entrée, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 04
N° D’ARTICLE MI01648273
N° MFR04UJAJ2A16.AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
04UJAJ2A16.AA

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - Double réduction, 16.01:1 Rapport, entrée creuse C-Face, 0.6250 po taille d’entrée, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 04
N° D’ARTICLE MI01648273
N° MFR04UJAJ2A16.AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    8.19 x 6.54 x 11.1 po, 9.3 x 6.54 x 9.3 po
  • Longueur du boîtier
    8.19 po, 9.3 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    04
  • Débit maximal tr/min
    150.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3240 po-lb
  • Ratio
    16.01:1
  • Poids
    149.04 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face creux
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    6.090 hp
  • Montage
    De base
  • Type de sortie
    Soufflet fuselé
  • Réduction
    Double
  • Série
    UJ
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934139284

Aperçu

Description du fabricant
04UJAJ2A16.A A ULTRAMITE 16.01:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté