Motion
1240506K
Extrémité de tuyau de valve et de raccord Dixon - matériau en laiton, DI de tuyau 5/16 po, construction de siège à bille
N° D’ARTICLE MI01657217
N° MFR1240506K
Prix8.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau de valve et de raccord Dixon - matériau en laiton, DI de tuyau 5/16 po, construction de siège à bille
N° D’ARTICLE MI01657217
N° MFR1240506K

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la barbe
    0.97 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/16 po
  • Longueur de la tige
    1.41 po
  • Taille du filetage
    3/8 po

Détails

  • Les deux extrémités du type de genre
    Barb à femelle
  • Type de construction
    Siège à bille
  • Page de produit du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Laiton Dixon
  • Matériel
    Laiton
  • Norme de filetage
    NPSM

Aperçu

Description du fabricant
124-0506 RACCORD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté