Motion
400000
Chaîne d’ingénierie - série de chaînes en acier soudé pour laminoir, pas de 78 / 2.609 po, rivetée, matériau en acier au carbone moyen
N° D’ARTICLE MI01658970
N° MFR400000
Prix37.99 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d’ingénierie - série de chaînes en acier soudé pour laminoir, pas de 78 / 2.609 po, rivetée, matériau en acier au carbone moyen
N° D’ARTICLE MI01658970
N° MFR400000
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
Prix37.99 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.0313 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    78 / 2.609 po
  • Largeur intérieure
    1.1250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.1250 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.2500 po
  • Diamètre de la broche
    0.5000 po
  • Longueur de la goupille
    2.8750 po
  • Diamètre du rouleau
    0.8750 po
  • Résistance à la traction
    20000 po
  • Poids par pied
    4 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    78 / 2.609 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Matériau de la plaque de liaison
    Carbone moyen
  • Numéro de catalogue du fabricant
    400000
  • Matériel
    Carbone moyen
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 700 °F
  • Matériau de la broche
    Acier allié, traité thermiquement
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Matériau du rouleau
    Carbone moyen
  • Série
    Chaîne d’aciérie soudée
  • Normes respectées
    ASME E29.16M
  • Capacité de charge utile
    3000 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE IMP WR78 , SIMPLE, RIVETÉE
  • Prix par pied
  • Expédié en aprroximate 10ft brins

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon