Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face4-1/2 po
- Profondeur globale29.2 mm
Détails
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Plage de pression de la jauge60 psi
- Type de jaugeHVAC
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Type de montageMontage inférieur (LM)
- Raccord fileté1/4 NPT