Motion
CM31D17NZ26D

LEESON ELECTRIC
CM31D17NZ26D

Moteur électrique sous- Fractionnel CC - Aimant permanent, brossé, 1/6 hp, 12-24 V, 1800 tr/min, TENV, cadre 31
N° D’ARTICLE MI01673134
N° MFRCM31D17NZ26D
Prix798.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
CM31D17NZ26D

Moteur électrique sous- Fractionnel CC - Aimant permanent, brossé, 1/6 hp, 12-24 V, 1800 tr/min, TENV, cadre 31
N° D’ARTICLE MI01673134
N° MFRCM31D17NZ26D
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
Votre prix798.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201-13
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.50 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    31
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201-13
  • Dimension C de la longueur totale
    9.45 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.50 po
  • Poids
    9 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    12-24 V
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV
  • Courant pleine charge sur le terrain
    14.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72.80 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720090848
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Puissance du moteur
    1/6 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Bride carrée
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °C
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Normes respectées
    Homologué CE, CSA, UL
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    691720090848
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
M1120046.00,1/6-1/3HP,31,1800/3900RPM,
  • Conception compacte et peu encombrante
  • La boîte de conduit standard simplifie les connexions
  • Construction à roulement à billes ; Brosses longue durée
  • L’accès externe aux brosses permet un remplacement facile, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur
  • Couples de démarrage élevés
  • Caractéristiques de couple de vitesse linéaire sur toute la plage de vitesse
  • Capacité de freinage dynamique pour des arrêts plus rapides
  • Rotation réversible
  • Connexion simple à deux fils
  • Classe F isolée avec des commutateur soudés à haute température