Motion
KR32
Came suiveur de 32 mm de diamètre, 14 mm de largeur, goujon de 12 mm de diamètre, goujon de 15/16 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI01674497
N° MFRKR32
Prix119.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveur de 32 mm de diamètre, 14 mm de largeur, goujon de 12 mm de diamètre, goujon de 15/16 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI01674497
N° MFRKR32
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
Prix119.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1-1/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    32 mm
  • Rouleau Largeur  
    14 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Goujon Longueur  
    15/16 po
  • Longueur du filetage
    1/2 po
  • Taille du filetage
    M12 x 1,5
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2020 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4012802422955

Aperçu

Description du fabricant
KR32-B