Motion
ETP-32

ZERO MAX
ETP-32

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 32 mm, DI 43 mm
N° D’ARTICLE MI01675238
N° MFRETP-32
Prix329.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-32

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 32 mm, DI 43 mm
N° D’ARTICLE MI01675238
N° MFRETP-32
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
Prix329.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Pression de contact du moyeu
    169499.99 psi
  • Extérieur Diamètre  
    43 mm
  • Longueur totale
    57 mm
  • Taille de la vis
    M5
  • Pression de contact de l’arbre
    869.43 N/mm^2
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    5912.00 lbf

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE ETP-32

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good