Motion
ETP-2-15/16

ZERO MAX
ETP-2-15/16

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 2.9375 po, D.E. 95 mm
N° D’ARTICLE MI01675274
N° MFRETP-2-15/16
Prix1,459.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-2-15/16

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 2.9375 po, D.E. 95 mm
N° D’ARTICLE MI01675274
N° MFRETP-2-15/16
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
Prix1,459.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8
  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Longueur totale
    118 mm
  • Taille de la vis
    M8
  • Poids
    5.69 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    23.6 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    34394 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETP-2-15/16