Motion
ETP-2
Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 2.0000 po, D.E. 68 mm
N° D’ARTICLE MI01675303
N° MFRETP-2
Prix579.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 2.0000 po, D.E. 68 mm
N° D’ARTICLE MI01675303
N° MFRETP-2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix579.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    24656 psi
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Taille de la vis
    M6
  • Pression de contact de l’arbre
    170 N/mm^2
  • Poids
    2.38 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    9.6 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    14455 lbf

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE ETP-2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon