Motion
010036
Mèche pour taille-bordure Precision Twist Drill®, série R10 , 9/16 po, acier haute vitesse, cannelure 4-13/16 po, angle de pointe 118 °, OAL 6-5/8 po
N° D’ARTICLE MI01685611
N° MFR010036
Prix40.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour taille-bordure Precision Twist Drill®, série R10 , 9/16 po, acier haute vitesse, cannelure 4-13/16 po, angle de pointe 118 °, OAL 6-5/8 po
N° D’ARTICLE MI01685611
N° MFR010036
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
Prix40.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    9/16 po
  • Cannelure Longueur  
    4-13/16 po
  • Global Longueur  
    6-5/8 po
  • Diamètre de la tige
    9/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    R10
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5998800 R10 MÈCHES 9/16 LONGUEUR DE TAILLEUR