Motion
016450
Mèche Jobber Length - série 2ACO , 5 mm, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 52 mm, angle de pointe 135 °, OAL 86 mm
N° D’ARTICLE MI01688029
N° MFR016450
Prix6.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 2ACO , 5 mm, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 52 mm, angle de pointe 135 °, OAL 86 mm
N° D’ARTICLE MI01688029
N° MFR016450
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
Prix6.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    5 mm
  • Cannelure Longueur  
    52 mm
  • Angle Helix
    21 à 34 °
  • Global Longueur  
    86 mm
  • Diamètre de la tige
    5 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    2ACO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    DIN 338, NAS 907
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
6000726 2ACO MÈCHE DE PERÇAGE 5.00MM OCTOBRE