Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille5.5 mm
- Cannelure Longueur57 mm
- Global Longueur93 mm
- Diamètre de la tige5.5 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde de bronze
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Qualité du matérielM35, M42
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- Série2ACO
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationDIN 338
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite