Motion
059019
Perceuse rotative de précision® pour aéronefs/foret extra long - 19/64 po, acier haute vitesse, 3-1/16 po cannelure, 135 ° Point, 12 po OAL
N° D’ARTICLE MI01689146
N° MFR059019
Prix42.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse rotative de précision® pour aéronefs/foret extra long - 19/64 po, acier haute vitesse, 3-1/16 po cannelure, 135 ° Point, 12 po OAL
N° D’ARTICLE MI01689146
N° MFR059019
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
Prix42.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    19/64 po
  • Cannelure Longueur  
    3-1/16 po
  • Global Longueur  
    12 po
  • Diamètre de la tige
    19/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    500-12
  • Tige Type  
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
6001350 500-12 MÈCHE DE PERÇAGE 19/64 A/C EXT