Motion
090290
Ensemble de mèches Jobber Length - série R10CO , matériau en acier cobalt haute vitesse, 1/16 po de taille de mèche la plus petite, 1/2 po de taille de mèche la plus grande, angle de pointe de 135 °, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI01691458
N° MFR090290
Prix417.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de mèches Jobber Length - série R10CO , matériau en acier cobalt haute vitesse, 1/16 po de taille de mèche la plus petite, 1/2 po de taille de mèche la plus grande, angle de pointe de 135 °, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI01691458
N° MFR090290

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix417.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport profondeur/diamètre
    4xD
  • Taille de la mèche
    1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in
  • Longueur de cannelure
    1 in, 1-1/2 in, 1-1/4 in, 1-3/4 in, 1-5/8 in, 2 in, 2-1/2 in, 2-1/8 in, 2-15/16 in, 2-3/4 in, 2-5/16 in, 2-5/8 in, 2-7/16 in, 2-7/8 in, 3-1/16 in, 3-1/2 in, 3-15/16 in, 3-3/16 in, 3-3/4 in, 3-5/16 in, 3-5/8 in, 3-7/16 in, 3-7/8 in, 4-1/16 in, 4-1/2 in, 4-3/16 in, 4-3/8 in, 4-5/16 in, 7/8 in
  • Augmentations
    1/64 po
  • Plus grande taille de mèche
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-7/8 in, 2 in, 2-1/4 in, 2-3/4 in, 2-5/8 in, 2-7/8 in, 3-1/2 in, 3-1/4 in, 3-1/8 in, 3-3/4 in, 3-5/8 in, 3-7/8 in, 4 in, 4-1/2 in, 4-1/4 in, 4-1/8 in, 4-3/4 in, 4-3/8 in, 4-5/8 in, 4-7/8 in, 5 in, 5-1/2 in, 5-1/4 in, 5-1/8 in, 5-3/4 in, 5-3/8 in, 5-5/8 in, 5-7/8 in, 6 in
  • Diamètre de la tige
    1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in
  • Plus petite taille de mèche
    1/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35, M42
  • Nombre de pièces
    29
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    R10CO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI, NAS 907
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • CUP_NON
    086071902900

Aperçu

Description du fabricant
5995620 C29R10CO ENSEMBLE DE MÈCHES DE PERÇAGE 1/16-1/2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif