Motion
021334
Mèche à tige conique - série 209CO , matériau en acier cobalt haute vitesse, 17/32 po, cannelure 4-5/8 po, angle de pointe 135 °, longueur totale 8-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01693068
N° MFR021334
Prix104.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige conique - série 209CO , matériau en acier cobalt haute vitesse, 17/32 po, cannelure 4-5/8 po, angle de pointe 135 °, longueur totale 8-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01693068
N° MFR021334
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
Prix104.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    17/32 po
  • Longueur de cannelure
    4-5/8 po
  • Angle Helix
    21 à 34 °
  • Longueur totale
    8-1/2 po
  • Taille de la tige conique
    2MT

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35, M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Pointe diluée
  • Série
    209CO
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
6000948 209CO MÈCHE 17/32 NO 2MT TIGE