Motion
041003
Precision Twist Drill® Screw Machine Length Drill Bit - #3, High Speed Steel Material, 1-1/4 in Flute, 118 ° Point Angle, 2-3/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01694947
N° MFR041003
Prix4.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Precision Twist Drill® Screw Machine Length Drill Bit - #3, High Speed Steel Material, 1-1/4 in Flute, 118 ° Point Angle, 2-3/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01694947
N° MFR041003
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
Prix4.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #3
  • Longueur de cannelure
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    #3

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    R41
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    086071410030

Aperçu

Description du fabricant
5998858 R41 FORET #3 MACHINE À VISSER