Motion
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 03388  4008 BLANC CASSÉ 3 POX36YD  1/8 PO

3M
03388 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008 OFF-WHITE 3"X36YD 1/8"

3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4008, Off White, 3 in x 36 yd, 125 mil, 3 rolls per case
N° D’ARTICLE MI01696117
N° MFR03388 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008 OFF-WHITE 3"X36YD 1/8"
Prix712.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03388 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008 OFF-WHITE 3"X36YD 1/8"

3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4008, Off White, 3 in x 36 yd, 125 mil, 3 rolls per case
N° D’ARTICLE MI01696117
N° MFR03388 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008 OFF-WHITE 3"X36YD 1/8"
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
Prix712.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    125 mm
  • Largeur totale
    3 po
  • Résistance à la traction
    160 psi
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200365980
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +220 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200033889

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 03388
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Blanc cassé, 3.2 mm ( 0.125 po), support en mousse d’uréthane flexible à alvéoles ouvertes
  • Adhésif à cisaillement élevé avec résistance élevée à la température
  • La mousse durable est idéale pour les applications de montage intérieur
  • Idéal pour le collage, la fixation et le montage
  • La mousse épaisse amortit et prévient les vibrations et la structure à cellules ouvertes aide au refroidissement des composants