Spécifications
Dimensions
- Longueur60 verges
- Longueur totale59.93 verges
- Épaisseur globale8.6 mm
- Largeur totale0.94 po
- Durée de conservation1 an
- Résistance à la traction25 po
- Épaisseur9 mil
- Largeur0.94 po
Détails
- Résistance à l’adhérence55 oz-po
- Matériau de supportPolyéthylène
- CouleurGris
- Allongement à la pause17 %
- Retardateur de flammeRetardateur de flamme
- Numéro de stock du fabricant70006250123
- Numéro CUP du fabricant00021200855610
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +200 °F
- Types de produitsRuban industriel
- CUP_NON00021200855610
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Idéal pour une utilisation intensive dans les applications de MRE et de construction
- S’enlève proprement jusqu’à un mois sur de nombreuses surfaces opaques sans verre lorsqu’il est appliqué à l’intérieur
- Adhère immédiatement et reste jusqu’à un an sans détérioration lorsqu’il est appliqué à l’intérieur
- L’endos résistant à l’eau résiste à l’usure et à l’abrasion légère
- Offre un joint étanche et résistant à l’humidité dans de nombreuses situations de confinement
- Se conforme aux surfaces irrégulières sans soulèvement
- Économisez du temps et des tracas en éliminant les résidus collants ou séchés
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.