Motion
RUBAN À CONDUITS 85563  3939 ARGENT 96 MM X 54.8 M 9.0 MIL

3M
85563 DUCT TAPE 3939 SILVER 96 MM X 54.8 M 9.0 MIL

Ruban à conduits robuste 3M™ 3939, argent, 96 mm x 54.8 m, 9.0 mil, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696326
N° MFR85563 DUCT TAPE 3939 SILVER 96 MM X 54.8 M 9.0 MIL
Prix63.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85563 DUCT TAPE 3939 SILVER 96 MM X 54.8 M 9.0 MIL

Ruban à conduits robuste 3M™ 3939, argent, 96 mm x 54.8 m, 9.0 mil, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696326
N° MFR85563 DUCT TAPE 3939 SILVER 96 MM X 54.8 M 9.0 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Longueur totale
    59.93 verges
  • Épaisseur globale
    8.6 mm
  • Largeur totale
    3.77 po
  • Durée de conservation
    1 an
  • Résistance à la traction
    25 po
  • Épaisseur
    9 mil
  • Largeur
    3.78 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    55 oz-po
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Gris
  • Allongement à la pause
    17 %
  • Retardateur de flamme
    Retardateur de flamme
  • Numéro de stock du fabricant
    70006250149
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200855634
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Types de produits
    Ruban industriel
  • CUP_NON
    00021200855634

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE CONDUITE 85563 ARGENT 3939
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour une utilisation intensive dans les applications de MRE et de construction
  • S’enlève proprement jusqu’à un mois sur de nombreuses surfaces opaques sans verre lorsqu’il est appliqué à l’intérieur
  • Adhère immédiatement et reste jusqu’à un an sans détérioration lorsqu’il est appliqué à l’intérieur
  • L’endos résistant à l’eau résiste à l’usure et à l’abrasion légère
  • Offre un joint étanche et résistant à l’humidité dans de nombreuses situations de confinement
  • Se conforme aux surfaces irrégulières sans soulèvement
  • Économisez du temps et des tracas en éliminant les résidus collants ou séchés