Motion
RUBAN À CONDUITS 85635  6969 ARGENT 72 MM X 54.8 M 10.7 MIL

3M
85635 DUCT TAPE 6969 SILVER 72 MM X 54.8 M 10.7 MIL

Ruban à conduits pour usage très intensif 3M™ 6969, argent, 72 mm x 54.8 m, 10.7 mil, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696327
N° MFR85635 DUCT TAPE 6969 SILVER 72 MM X 54.8 M 10.7 MIL
Prix77.39 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85635 DUCT TAPE 6969 SILVER 72 MM X 54.8 M 10.7 MIL

Ruban à conduits pour usage très intensif 3M™ 6969, argent, 72 mm x 54.8 m, 10.7 mil, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696327
N° MFR85635 DUCT TAPE 6969 SILVER 72 MM X 54.8 M 10.7 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.39 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Longueur totale
    60 verges
  • Épaisseur globale
    10.7 mm
  • Largeur totale
    2.83 po
  • Durée de conservation
    12 mois
  • Résistance à la traction
    32 po
  • Épaisseur
    10.7 mil
  • Largeur
    2.83 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    61 oz-po
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Gris
  • Allongement à la pause
    16 %
  • Retardateur de flamme
    Retardateur de flamme
  • Numéro de stock du fabricant
    70006250180
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200856358
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Types de produits
    Ruban industriel
  • CUP_NON
    00021200856358

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE CONDUITE 85635 ARGENT 6969
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour une utilisation dans les MRE/construction robustes
  • Adhère immédiatement et reste en place de manière fiable
  • L’endos résistant à l’eau résiste à l’usure et à l’abrasion légère
  • Offre un joint étanche et résistant à l’humidité dans de nombreuses situations de confinement
  • Se conforme aux surfaces irrégulières sans soulèvement
  • Disponible en couleurs argent, noir et olive
  • Économisez du temps et des tracas en éliminant les résidus collants ou séchés lorsqu’ils sont utilisés à l’intérieur