Motion
ROULEAU PRATIQUE EN OXYDE D’ALUMINIUM 7010331448 ABRASIFS STANDARD, 713200, P240 J-WEI

3M
7010331448 STANDARD ABRASIVES ALUMINUM OXIDE HANDY ROLL, 713200, P240 J-WEI

Rouleau pratique d’abrasifs standard en oxyde d’aluminium, 713200, P240 poids J, 1 po x 50 vg, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696349
N° MFR7010331448 STANDARD ABRASIVES ALUMINUM OXIDE HANDY ROLL, 713200, P240 J-WEI
Prix58.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010331448 STANDARD ABRASIVES ALUMINUM OXIDE HANDY ROLL, 713200, P240 J-WEI

Rouleau pratique d’abrasifs standard en oxyde d’aluminium, 713200, P240 poids J, 1 po x 50 vg, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696349
N° MFR7010331448 STANDARD ABRASIVES ALUMINUM OXIDE HANDY ROLL, 713200, P240 J-WEI

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    50 verges
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115329715
  • CUP_NON
    00051115329715

Aperçu

Description du fabricant
7010331448 ABRASIFS STANDARD ALUMINIUM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le rouleau abrasif polyvalent à l’oxyde d’aluminium peut être utilisé sur le métal, le bois et le plastique
  • L’endos en tissu est à la fois flexible et suffisamment durable pour résister à une utilisation intensive
  • Les bandes peuvent être déchirées et enroulées autour des pièces circulaires, tordues pour s’adapter aux cylindres ou pliées pour atteindre les coins
  • Peut être utilisé avec des liquides de refroidissement à base d’eau, d’eau et d’huile – élimine le dégraissage coûteux des pièces avant le polissage et l’ébavurage
  • L’emballage pratique permet de le transporter
  • Marron