Motion
14780 DISQUE À BANDE ET NETTOYAGE SCOTCH-BRITE D2 4 POX1 POX1/4 PO XCS

3M
14780 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC D2 4"X1"X1/4"S XCS

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 4.0000 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI01696412
N° MFR14780 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC D2 4"X1"X1/4"S XCS
Prix60.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14780 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC D2 4"X1"X1/4"S XCS

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 4.0000 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI01696412
N° MFR14780 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC D2 4"X1"X1/4"S XCS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix60.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Préparation de la surface
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500070687
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011147802
  • Application du matériel
    Enlèvement de revêtement, enlèvement de peinture, enlèvement de rouille, enlèvement de scellant, décapage de peinture
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011147802

Aperçu

Description du fabricant
14780 DISQUES DE NETTOYAGE ET DE DÉCAPAGE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Élimine rapidement la peinture, la rouille et les revêtements sans profiler ou entailler le métal
  • Deux disques offrent une plus grande rigidité et une plus grande surface de bord utilisable que les disques simples
  • La toile non tissée durable résiste au chargement et à la chaleur, donc fonctionne plus longtemps, offre des résultats constants
  • L’action semblable à un ressort produit une surface lisse et sans bavure
  • Le carbure de silicium de qualité très grossière coupe rapidement et laisse un fini plus fin que les brosses métalliques
  • Plus sécuritaire que les brosses métalliques qui peuvent se briser et être propulsées
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon