Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1-3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Description longueLa 14781 est une brosse à lamelles fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, dotée d’une tige de 1/4 po, d’un diamètre de roue de 3 po, d’une largeur de roue de 1-3/4 po, d’une vitesse maximale de 8500 tr/min et d’un poids de 0.112 lb, idéal pour le nettoyage et la finition de surface.
- Numéro de stock du fabricantFN510079364
- Numéro CUP du fabricant00048011147819
- Rpm max.8500 tr/min
- CUP_NON00048011147819
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La densité douce et les grades abrasifs méd/fins/très fins produisent des surfaces brossées sans composés
- Offre plus de contact avec la surface que les brosses de type soie
- Fournit continuellement des abrasifs frais pour des finitions uniformes et uniformes
- La toile non tissée résiste à la charge et à la chaleur, ce qui permet d’obtenir des résultats de finition fins sur une variété de matériaux
- Permet d’obtenir des finitions décoratives sur le métal, le bois et les composites
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.