Motion
7010330164 ABRASIFS STANDARD POINT DE MONTAGE UNIFIÉ 877009, 821  B121 X 1/8

3M
7010330164 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877009, 821 B121 X 1/8

Pointe montée - 0.1200 po diam. tige, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI01696420
N° MFR7010330164 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877009, 821 B121 X 1/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330164 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877009, 821 B121 X 1/8

Pointe montée - 0.1200 po diam. tige, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI01696420
N° MFR7010330164 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877009, 821 B121 X 1/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.1200 po
  • Poids
    0.028 lb

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115352935
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    45300 tr/min
  • Code de forme de point
    B121
  • CUP_NON
    00051115352935

Aperçu

Description du fabricant
7010330164 ABRASIFS STANDARD UNIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif compact ébarbe légèrement et finit la pièce sans changer la géométrie de la pièce
  • La pointe montée est solidement fixée à un axe métallique pour une utilisation sécuritaire avec les meuleuses à matrice
  • La construction non tissée résiste à la charge pendant l’utilisation
  • La méthode de production unie comprime la toile abrasive pour une densité et une durabilité accrues
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Le matériau d’habillage expose les grains frais tout au long du cycle de vie
  • Le grain de carbure de silicium, identifié par le dernier chiffre du numéro de produit, produit des finitions plus fines et plus brillantes que l’oxyde d’aluminium, identifié par le dernier chiffre impair du numéro de produit
  • Code couleur pour une identification rapide et facile : CRS gris foncé, bleu MED, gris clair FIN